Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AL2109-P-1820/25/49/76a/143 - 284796
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 34 mm
hauteur du champ de protection - 1800 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP/NPN
longueur du capteur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143048700
Réf. Sonepar
01129284796
Réf. Fournisseur
284796
Marque
Pepperl Fuchs
hauteur du capteur:
34 mm
hauteur du champ de protection:
1800 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP/NPN
longueur du capteur:
2000 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP54
largeur du capteur:
9 mm
portée du champ de protection:
3.5 m
longueur d'onde du capteur:
950 nm
pays de fabrication:
SINGAPOUR


