Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AL2109-P-1820/40b/49/143 - 184861
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 90 mm
hauteur du capteur - 34 mm
hauteur du champ de protection - 1800 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP/NPN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143017416
Réf. Sonepar
01129184861
Réf. Fournisseur
184861
Marque
Pepperl Fuchs
résolution de la barrière photoélectrique:
90 mm
hauteur du capteur:
34 mm
hauteur du champ de protection:
1800 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP/NPN
longueur du capteur:
2000 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP54
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
fondu possible:
Oui
largeur du capteur:
9 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
pays de fabrication:
SINGAPOUR
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
100 ms
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
3.5 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
11...30 V
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
950 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


