Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs DoorScan-DS-2P-1200 - 299664

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs DoorScan-DS-2P-1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • hauteur du capteur - 42 mm

  • longueur du capteur - 1200 mm

  • matériau de la surface optique - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143051298

Réf. Sonepar

01129299664

Réf. Fournisseur

299664

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

hauteur du capteur:

42 mm

longueur du capteur:

1200 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Optos pour portes et élévateurs DoorScan-DS-2P-1200