Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs DoorScan-DS-4P-1600 - 299666
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
hauteur du capteur - 42 mm
longueur du capteur - 1600 mm
matériau de la surface optique - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143051304
Réf. Sonepar
01129299666
Réf. Fournisseur
299666
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
hauteur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
1600 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


