Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs LT2-8-HS-2000/49/105 - 419310

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs LT2-8-HS-2000/49/105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • largeur du capteur - 150 mm

  • hauteur du capteur - 64 mm

  • longueur du capteur - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053896

Réf. Sonepar

01129419310

Réf. Fournisseur

419310

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

largeur du capteur:

150 mm

hauteur du capteur:

64 mm

longueur du capteur:

49 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Scanner actif infrarouge suppression ou évaluation d'arrière-plan 2M NPN+PNP M12 5b