Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs LT2-8-HS-6000/47/105 - 419316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
largeur du capteur - 150 mm
hauteur du capteur - 64 mm
longueur du capteur - 49 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143053940
Réf. Sonepar
01129419316
Réf. Fournisseur
419316
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
largeur du capteur:
150 mm
hauteur du capteur:
64 mm
longueur du capteur:
49 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


