Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs ML29-P/59/103/115 - 129315
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Non
distance de détection max. - 8500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143013661
Réf. Sonepar
01129129315
Réf. Fournisseur
129315
Marque
Pepperl Fuchs
indice de protection (IP):
IP65
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
8500 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
11.6 mm
hauteur du capteur:
85.2 mm
longueur du capteur:
9.2 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-20...60 °C
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


