Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs ML29T-P/32/59/115 100mm - 128935

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs ML29T-P/32/59/115 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • distance de détection max. - 3500 mm

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143013616

Réf. Sonepar

01129128935

Réf. Fournisseur

128935

Marque

Pepperl Fuchs

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

3500 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11.6 mm

hauteur du capteur:

85.2 mm

longueur du capteur:

9.2 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule barrage PNP