Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs MLV12-54-2563/49/124 - 118147
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 2100 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143249985
Réf. Sonepar
01129118147
Réf. Fournisseur
118147
Marque
Pepperl Fuchs
distance de détection max.:
2100 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
largeur du capteur:
41.5 mm
hauteur du capteur:
49 mm
longueur du capteur:
15 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
type de lumière:
lumière rouge non polarisée


