Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs RLK31-54/25/31/115 SET - 189745
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 12000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact de relais
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143019021
Réf. Sonepar
01129189745
Réf. Fournisseur
189745
Marque
Pepperl Fuchs
distance de détection max.:
12000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
9000 mm
courant de sortie max.:
2000 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
35 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
longueur d'onde du capteur:
630 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée


