Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs RMS-G-RC - 184852
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 7 m
Puissance de coupure max. - 24 W
couleur - anthracite
hauteur de montage optimale - 7 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143017393
Réf. Sonepar
01129184852
Réf. Fournisseur
184852
Marque
Pepperl Fuchs
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
7 m
Puissance de coupure max.:
24 W
couleur:
anthracite
hauteur de montage optimale:
7 m
largeur de portée max.:
5 m
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
température:
-20...60 °C
courant de démarrage max.:
0.5 A


