Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs TopScan-S-M/L750 - 216021

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs TopScan-S-M/L750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • hauteur du capteur - 42 mm

  • longueur du capteur - 750 mm

  • matériau de la surface optique - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143028245

Réf. Sonepar

01129216021

Réf. Fournisseur

216021

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

hauteur du capteur:

42 mm

longueur du capteur:

750 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

875 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

Optos pour portes et élévateurs TopScan-S-M/L750