Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs TopScan-S-M/L900 - 205888
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - contact de relais
hauteur du capteur - 42 mm
longueur du capteur - 900 mm
matériau de la surface optique - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143024957
Réf. Sonepar
01129205888
Réf. Fournisseur
205888
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
hauteur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
900 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
875 nm
type de lumière:
lumière infrarouge


