Non retournable

Pepperl Fuchs - Système WCS V15-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 - 200767

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Système WCS V15-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143115464

Réf. Sonepar

01129200767

Réf. Fournisseur

200767

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

longueur du câble:

0.5 m

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

VIETNAM

Prolongateur M12 5B 5b femelle droit SUBD9 PUR blindé