Pepperl Fuchs - Système WCS V19-G-ABG-PG9-FE - 220428
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
matériau du revêtement de contact - or
matériau du boîtier/corps - zinc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143029662
Réf. Sonepar
01129220428
Réf. Fournisseur
220428
Marque
Pepperl Fuchs
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


