Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB100-F77-E0-V31 - 256270
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
type de tension - DC
largeur du capteur - 12 mm
hauteur du capteur - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143042333
Réf. Sonepar
01129256270
Réf. Fournisseur
256270
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de tension:
DC
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
23 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
20 mA
fréquence de commutation:
10 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
SINGAPOUR


