Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB100-F77-E3-V31 - 256273
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)
plage de mesure de la longueur - 10...100 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143042364
Réf. Sonepar
01129256273
Réf. Fournisseur
256273
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
plage de mesure de la longueur:
10...100 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
23 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
20 mA
température ambiante:
-10...50 °C
fréquence de commutation:
10 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
SINGAPOUR


