Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB200-12GM-I-V1 - 182235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 15...200 mm
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143016280
Réf. Sonepar
01129182235
Réf. Fournisseur
182235
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
15...200 mm
diamètre du capteur:
12 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
15 mm
longueur du capteur:
70 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
30 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
matériau du boîtier/corps:
laiton
pays de fabrication:
SINGAPOUR


