Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB200-12GM-U-V1 - 182236

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB200-12GM-U-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 15...200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143016297

Réf. Sonepar

01129182236

Réf. Fournisseur

182236

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

15...200 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

12 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

15 mm

longueur du capteur:

64 mm

distance ajustable:

20...200 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

30 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique M12 mode direct 0-10V M12 4b