Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-30GM-E5-V15 - 097969
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 80...2000 mm
procédé de réglage - Teach-In
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143007745
Réf. Sonepar
01129097969
Réf. Fournisseur
097969
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
80...2000 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
80 mm
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
94 mm
longueur du capteur:
94 mm
distance ajustable:
200...2000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
courant de sortie max.:
200 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
20...30 V
pays de fabrication:
SINGAPOUR
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique


