Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-F42-E5-V15 - 133987
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 60...2000 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143014859
Réf. Sonepar
01129133987
Réf. Fournisseur
133987
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
60...2000 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
34 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
2.7 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
SINGAPOUR


