Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-F54-U-V15 - 108163

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-F54-U-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 80...2000 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143009596

Réf. Sonepar

01129108163

Réf. Fournisseur

108163

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

80...2000 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

105 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

25 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

55 mA

température ambiante:

-25...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique rectangulaire mode direct 2000mm 0-10V M12 5b