Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB250-F77-E0-V31 - 252742
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 20...250 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143041459
Réf. Sonepar
01129252742
Réf. Fournisseur
252742
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
20...250 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
23 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
20 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
10 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
SINGAPOUR


