Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB300-18GM40-U-V1 - 220365
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 35...300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143029655
Réf. Sonepar
01129220365
Réf. Fournisseur
220365
Marque
Pepperl Fuchs
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
35...300 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
35 mm
longueur du capteur:
40 mm
distance ajustable:
50...300 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
20 mA
courant de sortie max.:
200 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
13 Hz
pays de fabrication:
SINGAPOUR
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
laiton


