Non retournable

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB300-18GM60-E5-V1-M - 288380

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB300-18GM60-E5-V1-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 35...300 mm

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143048960

Réf. Sonepar

01129288380

Réf. Fournisseur

288380

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

35...300 mm

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

51 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

20 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

13 Hz

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique M18 mode direct 300mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 4b