Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB3000-F42-UK-V95 - 111685

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB3000-F42-UK-V95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • plage de mesure de la longueur - 200...3000 mm

  • type de tension - AC/DC

  • largeur du capteur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143010189

Réf. Sonepar

01129111685

Réf. Fournisseur

111685

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

plage de mesure de la longueur:

200...3000 mm

type de tension:

AC/DC

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

34 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

60 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

1.5 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Détecteur ultrasonique rectangulaire mode direct 3000mm