Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB400-F42-UK-V95 - 111681
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
finition de la sortie de commutation - contact de relais
plage de mesure de la longueur - 40...400 mm
type de tension - AC/DC
largeur du capteur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143010141
Réf. Sonepar
01129111681
Réf. Fournisseur
111681
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
plage de mesure de la longueur:
40...400 mm
type de tension:
AC/DC
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
34 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
60 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
8 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


