Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-18GM75-E6-V15 - 130228

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-18GM75-E6-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 30...500 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143014033

Réf. Sonepar

01129130228

Réf. Fournisseur

130228

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

30...500 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

30 mm

longueur du capteur:

85 mm

distance ajustable:

50...500 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

fréquence de commutation:

8 Hz

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

plastique

pays de fabrication:

SINGAPOUR

matériau du boîtier/corps:

laiton

Détecteur ultrasonique M18 mode direct 500mm 2x PNP N0/NF M12 5b