Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-30GM-E5-V15 - 097967

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-30GM-E5-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 30...500 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143007721

Réf. Sonepar

01129097967

Réf. Fournisseur

097967

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

30...500 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

94 mm

longueur du capteur:

94 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

courant de sortie max.:

200 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

10 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 500mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 5b