Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-F42-E6-V15 - 133976
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)
plage de mesure de la longueur - 30...500 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143014774
Réf. Sonepar
01129133976
Réf. Fournisseur
133976
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
plage de mesure de la longueur:
30...500 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
34 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
8 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
SINGAPOUR


