Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB6000-30GM-E5-V15 - 097974

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB6000-30GM-E5-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143007783

Réf. Sonepar

01129097974

Réf. Fournisseur

097974

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

350...6000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

diamètre du capteur:

73 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

350 mm

hauteur du capteur:

110 mm

longueur du capteur:

112 mm

distance ajustable:

400...6000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

0.8 Hz

synchronisation possible:

Oui

pays de fabrication:

SINGAPOUR

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 6000mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 5b