Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB800-18GM40-E5-V1 - 205343
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 50...800 mm
procédé de réglage - Teach-In
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143024810
Réf. Sonepar
01129205343
Réf. Fournisseur
205343
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
50...800 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
50 mm
longueur du capteur:
40 mm
distance ajustable:
70...800 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
20 mA
courant de sortie max.:
200 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
4 Hz
synchronisation possible:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR
matériau du boîtier/corps:
laiton


