Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 - 205349

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la longueur - 15...1000 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143281145

Réf. Sonepar

01129205349

Réf. Fournisseur

205349

Marque

Pepperl Fuchs

plage de mesure de la longueur:

15...1000 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

longueur du capteur:

40 mm

diamètre du capteur:

18 mm

courant à vide:

20 mA

courant de sortie max.:

200 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

100 Hz

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique M18 radial barrage 1000mm PNP NO M12 4b