Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBE4000-30GM-SA2-V15 - 120344

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBE4000-30GM-SA2-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la longueur - 0...4000 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143011926

Réf. Sonepar

01129120344

Réf. Fournisseur

120344

Marque

Pepperl Fuchs

plage de mesure de la longueur:

0...4000 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

longueur du capteur:

90 mm

diamètre du capteur:

40 mm

courant à vide:

35 mA

courant de sortie max.:

200 mA

température ambiante:

0...60 °C

fréquence de commutation:

15 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Détecteur ultrasonique M30 barrage 4000mm M12 5b