Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBR250-F77-E2-V31 - 233261
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la longueur - 0...0 mm
type de construction du boîtier - Quader
type de tension - DC
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143034284
Réf. Sonepar
01129233261
Réf. Fournisseur
233261
Marque
Pepperl Fuchs
plage de mesure de la longueur:
0...0 mm
type de construction du boîtier:
Quader
type de tension:
DC
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
23 mm
courant à vide:
20 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
10 Hz
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
SINGAPOUR


