Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBR400-F77-E2-V31 - 233246

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBR400-F77-E2-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la longueur - 0...400 mm

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143034222

Réf. Sonepar

01129233246

Réf. Fournisseur

233246

Marque

Pepperl Fuchs

plage de mesure de la longueur:

0...400 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

23 mm

courant à vide:

20 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

5 Hz

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique miniature réflex 400mm PNP NO M8 4b