Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC1000-30GM-IUR2-K-V15 - 114499

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC1000-30GM-IUR2-K-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 80...1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143010592

Réf. Sonepar

01129114499

Réf. Fournisseur

114499

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

80...1000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

80 mm

longueur du capteur:

27 mm

distance ajustable:

120...2000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 1000mm RS232 4-20mA et 0-10V M12 5b