Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC10000-F260-IE8R2 - 250790

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC10000-F260-IE8R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - borne

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 800...10000 mm

  • diamètre du capteur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143040827

Réf. Sonepar

01129250790

Réf. Fournisseur

250790

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

800...10000 mm

diamètre du capteur:

160 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

160 mm

hauteur du capteur:

160 mm

longueur du capteur:

112 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

75 mA

température ambiante:

-25...70 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique mode direct 10M 2xPNP NO RS232 4-20mA