Non retournable

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-30GM-IUEP-IO-V15 - 191239

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-30GM-IUEP-IO-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • plage de mesure de la longueur - 90...2000 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143019861

Réf. Sonepar

01129191239

Réf. Fournisseur

191239

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

plage de mesure de la longueur:

90...2000 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

93 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

60 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

4 Hz

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 2000mm Push-pull IO-Link 4-20mA ou 0-10V configurable M12 5b