Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-30GM-IUR2-V15 - 104093
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 80...2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143000289
Réf. Sonepar
01129104093
Réf. Fournisseur
104093
Marque
Pepperl Fuchs
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
80...2000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
80 mm
longueur du capteur:
114 mm
distance ajustable:
120...2000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
analogique
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
pays de fabrication:
SINGAPOUR
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)


