Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-30GM70-IE2R2-K-V15 - 238405
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 100...2000 mm
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143036493
Réf. Sonepar
01129238405
Réf. Fournisseur
238405
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
100...2000 mm
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
111.3 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
4 Hz
matériau du boîtier/corps:
laiton
pays de fabrication:
SINGAPOUR


