Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-L2-I-V15 - 277762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 60...2000 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143047369
Réf. Sonepar
01129277762
Réf. Fournisseur
277762
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
60...2000 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
40 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
SINGAPOUR


