Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM-E6R2-V15 - 102157
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 30...500 mm
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143000173
Réf. Sonepar
01129102157
Réf. Fournisseur
102157
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
30...500 mm
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
36 mm
hauteur du capteur:
121.5 mm
longueur du capteur:
94 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
courant de sortie max.:
200 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
7 Hz
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
SINGAPOUR


