Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM-IUR2-V15 - 104092

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM-IUR2-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 30...500 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143000272

Réf. Sonepar

01129104092

Réf. Fournisseur

104092

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

30...500 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

141.5 mm

longueur du capteur:

114 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 500mm RS232 4-20mA et 0-10V M12 5b