Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-L2-E6-V15 - 277759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 35...500 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143047338
Réf. Sonepar
01129277759
Réf. Fournisseur
277759
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
35...500 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
67 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
14 Hz
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
SINGAPOUR


