Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC6000-30GM70-IE2R2-V15 - 238389

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC6000-30GM70-IE2R2-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143036370

Réf. Sonepar

01129238389

Réf. Fournisseur

238389

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

350...6000 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

121.2 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

1 Hz

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 6000mm RS232 M12 5b