Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC6000-30GM70S-UE2R2-V15 - 238403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
diamètre du capteur - 30 mm
type de tension - DC
longueur du capteur - 143.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129238403
Réf. Fournisseur
238403
Marque
Pepperl Fuchs
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
143.5 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
matériau du boîtier/corps:
laiton
pays de fabrication:
SINGAPOUR


