Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC800-F77S-EP-IO-V31 - 261244

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC800-F77S-EP-IO-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • plage de mesure de la longueur - 60...800 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043156

Réf. Sonepar

01129261244

Réf. Fournisseur

261244

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

plage de mesure de la longueur:

60...800 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

21 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

23 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

40 mA

fréquence de commutation:

12 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique mode direct 800mm Push-pull IO-Link M8 4b