Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDB-18GS-2E3-0,2M-V15 - 70120101-100003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la longueur - 20...60 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
type de tension - DC
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143502189
Réf. Sonepar
01129005565
Réf. Fournisseur
70120101-100003
Marque
Pepperl Fuchs
plage de mesure de la longueur:
20...60 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
type de tension:
DC
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
courant à vide:
40 mA
température ambiante:
0...60 °C
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
SINGAPOUR


