Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19 - 70120101-100004

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la longueur - 20...60 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143502196

Réf. Sonepar

01129005564

Réf. Fournisseur

70120101-100004

Marque

Pepperl Fuchs

plage de mesure de la longueur:

20...60 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant à vide:

40 mA

température ambiante:

0...60 °C

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Ultrasoniques UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19